S16R SVJCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3690678
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3690678
    EAN/GTIN 7291075220681
    Nummer fabrikant 3690678
    L-nummer L23990 52

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin parting 19 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 7 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
    • Dmin afsteken 19 mm
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
    • Schachthoogte (H) 15 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen