E10M SDUCL-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3690400
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3690400
EAN/GTIN 7291075065084
Nummer fabrikant 3690400
L-nummer L23990 495

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin sparing 14 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 25 mm
  • Schachthoogte (H) 9,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.