E06H SWUBL-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Artikelnummer: 3690360
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3690360
EAN/GTIN 7291075065718
Nummer fabrikant 3690360
L-nummer L23990 60

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin. afschuining 6,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 5,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 060101R in
  • Dmin afsteken 6,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Schachthoogte (H) 5,2 mm

Geschikte producten

Inserts