ABSOLUTE digitale schijfschroefmaat, Quickmike, inch / metrisch, 0-1,2 ″

Artikelnummer: 369-421-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 369-421-20
EAN/GTIN 4946368736808
Nummer fabrikant 369-421-20

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schijfschroefmaten Quickmike maken metingen mogelijk met een snelle spilaanzet van 10 mm / omw en bieden u de volgende voordelen: Geschikt voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsel enz. Geschikt voor het meten van de tandbreedte van tandwielen en tandwielen Met niet-roterende spindel en schijfmeetvlakken Instelbare meetkracht voor verschillende werkstukken (Serie 227)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 1.2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar