Omschrijving:
Deze Digimatic schijfschroefmaten maken het mogelijk om verschillende materialen te meten. De Digimatic schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Met niet-roterende spindel Voor het meten van de breedte van rechte en spiraalvormige tandwielen, modules 0,5 tot 6 Voor het meten van lekafstanden en moeilijk bereikbare functies Voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsels , Enz ...
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 75
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar