Digitale schijfschroefmaat, IP65, 0-25 mm, Digimatic, niet-roterende spindel

Artikelnummer: 369-250-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 369-250-30
EAN/GTIN 4946368689616
Nummer fabrikant 369-250-30
L-nummer L40010 11067

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schijfschroefmaten maken het mogelijk om verschillende materialen te meten. De Digimatic schijfschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Met niet-roterende spindel Voor het meten van de breedte van rechte en spiraalvormige tandwielen, modules 0,5 tot 6 Voor het meten van lekafstanden en moeilijk bereikbare functies Voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsels , Enz ...

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.