Pendelslijpschijf 300x20x127 mm Vorm 1 C60J11V18

Artikelnummer: 36890
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36890
EAN/GTIN 9003170368902
Nummer fabrikant 36890
L-nummer L50140 1830

Omschrijving

Omschrijving:

Bij het bewerken van carbide is deze siliciumcarbide-schijf een kosteneffectief alternatief voor superschuurmiddelen. Voor nitridewerkstukken met eenvoudige profielen of slijtvaste injectielagen is de siliciumcarbide schijf een goed alternatief, aangezien deze kan worden geprofileerd met standaard diamantdressing tools.

Kenmerk:

  • Vorm: Recht
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : C 60 J11 V18
  • Afmeting (D x D x H): 300 x 20 x 127 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Gat: 127 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid van materiaal: Gietijzer, carbide

Voordeel:

  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Universeel inzetbaar

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gietstukken en non-ferrometalen, maar ook voor ondergeschikte toepassingen op carbide
  • Voor nitridewerkstukken met eenvoudige profielen of slijtvaste spraylegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen