3-punts binnenschroefmaat Holtest, 3-3,5 ″, 0.0002 ″, eenvoudig model

Artikelnummer: 368-872
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-872
EAN/GTIN 4946368517933
Nummer fabrikant 368-872
L-nummer L40010 14742

Omschrijving

Omschrijving:

Voordelige uitvoering. Individuele apparaten zonder instelring of extensie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3 - 3,5
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat