3-punts binnenschroefmaat Holtest, 2-2,5 ″, 0.0002 ″, eenvoudig model

Artikelnummer: 368-870
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-870
EAN/GTIN 4946368517919
Nummer fabrikant 368-870
L-nummer L40010 14914

Omschrijving

Omschrijving:

Voordelige uitvoering. Individuele apparaten zonder instelring of extensie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 - 2.5
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen