3-punts binnenschroefmaat Holtest, 11-12 ″, 0.0002 ″

Artikelnummer: 368-281
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
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 368-281
    EAN/GTIN 4946368517568
    Nummer fabrikant 368-281
    L-nummer L40010 14922

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 11 - 12
    Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 0,5″: ⌀ 17 mm meer dan 0,5″: ⌀ 23 mm
    Inch/Metrisch: Inch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen