3-punts binnenschroefmaat Holtest, 9-10 ″, 0.0002 ″

Artikelnummer: 368-279
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-279
EAN/GTIN 4946368517544
Nummer fabrikant 368-279
L-nummer L40010 10633

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 9 - 10
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 0,5″: ⌀ 17 mm meer dan 0,5″: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat