3-punts binnenschroefmaat Holtest, 6-7 ″, 0.0002 ″

Artikelnummer: 368-276
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-276
EAN/GTIN 4946368517513
Nummer fabrikant 368-276
L-nummer L40010 8395

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 6 - 7
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 0,5″: ⌀ 17 mm meer dan 0,5″: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen