3-punts binnenschroefmaat Holtest, 1-1.2 ″, 0.0002 ″

Artikelnummer: 368-267
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-267
EAN/GTIN 4946368517421
Nummer fabrikant 368-267

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 - 1.2
Graduatie: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 0,5″: ⌀ 17 mm meer dan 0,5″: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.