3-punts binnenschroefmaat Holtest, 175-200 mm, 0,005 mm

Artikelnummer: 368-177
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-177
EAN/GTIN 4946368517315
Nummer fabrikant 368-177
L-nummer L40010 3834

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 175 - 200
Graduatiewaarde: 0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen