Snijschijf 230x3,0x22,23 mm geslingerd C30S STANDARD steen

Artikelnummer: 367804
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 367804
EAN/GTIN 9003173678046
Nummer fabrikant 367804

Omschrijving

Omschrijving:

Hierdoor worden er geen overbodige nabewerkingen veroorzaakt.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : C 30 S- BF
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zuivere snijranden en een zeer goede snedekwaliteit
  • Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
  • Een uitstekende standtijd en stevigheid bij het doorslijpen van steen en beton dankzij siliciumcarbide

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen