Slijpschijf 125x6x22,23 mm geslingerd A24S STANDAARD Staal

Artikelnummer: 367771
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 367771
EAN/GTIN 9003173677711
Nummer fabrikant 367771
L-nummer L50200 16

Omschrijving

Omschrijving:

De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : A 24 S- BF
  • Afmeting (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
  • Verhoogd werkcomfort

Toepassing:

  • Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen