Omschrijving:
De doorslijpschijven van dit assortiment hebben diktes van 1,0 tot 1,9 mm, waarmee sneller, comfortabeler en met minder braamvorming geslepen kan worden. De schijven met diktes tussen 2,0 en 2,5 mm zijn stabieler, hebben een zeer lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.
Kenmerk:
- Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
- Specificatie : A 30 R- BF INOX
- Afmeting (D x T x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
- diameter: 178 mm
- Sterkte: 2.5 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
- Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
Wir empfehlen:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal
Advies:
- 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid