Slijpschijf 115x6x22,23 mm geslingerd A30R STANDAARD Roestvrij staal

Artikelnummer: 367545
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 367545
EAN/GTIN 9003173675458
Nummer fabrikant 367545
L-nummer L50140 901

Omschrijving

Omschrijving:

Dit wordt bereikt door gebruik te maken van aluminiumoxide. Deze afbraamschijf is speciaal ontworpen voor inox.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : A 30 R- BF INOX
  • Afmeting (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Speciaal op roestvrij staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Wir empfehlen:
  • Dikte van 6 & 6,5 mm voor afbramen
  • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Toepassing:

  • Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Advies:

  • Dikte van 6 & 6,5 mm voor afbramen
  • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen