Set parallelle onderlegplaten

Artikelnummer: 366753
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
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
Aantal segmenten 8 paar
Breedte 8 mm
Hoogte 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Lengte 200 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366753
EAN/GTIN 4045197559395
Nummer fabrikant 366753
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Paarsgewijs geslepen, hardheid 60 HRC.
Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie ±0,01 mm, breedtetolerantie ±0,02 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.