Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366702maat 200 14X32 mm

Artikelnummer: 366726 14X32
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 14 mm
Hoogte 32 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366726 14X32
EAN/GTIN 4045197800916
Nummer fabrikant 366726 14X32

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
GARANT − precisie-uitvoering. Nauwkeurigheid: hoogte- en breedtetolerantie ± 0,007 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366702; 366704.