Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704maat 125 14X32 mm

Artikelnummer: 366711 14X32
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 14 mm
Hoogte 32 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366711 14X32
EAN/GTIN 4045197800091
Nummer fabrikant 366711 14X32

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
GARANT − precisie-uitvoering. Nauwkeurigheid: hoogte- en breedtetolerantie ± 0,007 mm.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366702; 366704.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Breedte×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen