Paar parallelle onderleg lijsten, 160×5 Onderzijde magnetisch, Hoogte: 45mm

Artikelnummer: 366324 45
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 160 mm
Breedte 5 mm
Hoogte 45 mm
Hoogtetolerantie ± 0,01 mm
Hardheid 60 HRC
Producttype Parallelle onderleg lijsten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 366324 45
EAN/GTIN 4062406298418
Nummer fabrikant 366324 45
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Voordeel:

  • Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
  • Kortere insteltijd.