Paar parallelle vlakplaten, 90×5 Onderzijde magnetisch 32 mm

Artikelnummer: 366322 32
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 90 mm
Breedte 5 mm
Hoogte 32 mm
Hoogtetolerantie ± 0,01 mm
Hardheid 60 HRC
Producttype Parallelle vlakplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366322 32
EAN/GTIN 4062406298326
Nummer fabrikant 366322 32

Omschrijving

Voordeel:

  • Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
  • Kortere insteltijd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.