Omschrijving:
Dichtheid IP 65 conform EN 60 529 door in de deksel ingeschuimde afdichting.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Automatisch werkend drukvereffenend membraan
Dichtheid door certificaat van TÜV SÜD bevestigd.
Ook beschikbaar met toelating voor gevaarlijke stoffen.
Voor de meeste K 470 leverbaar.
Drie standaardmaten als voorraadartikel beschikbaar.
Kenmerk:
Aantal handgrepen 2
Bijpassende schuimbekleding 43878
Binnenhoogte 580 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
Buitenbreedte 600 mm
Buitenhoogte 610 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 12 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 239 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 126 kg