M3, 20 kg, Eco blokgewicht, gietijzer

Artikelnummer: 366-78
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366-78
EAN/GTIN 4045761241848
Nummer fabrikant 366-78
L-nummer L40250 2115

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M3
  • Nominale waarde 20 kg
  • Blok Eco
  • Gietijzer gelakt

Tip:

  • M3, 20 kg, Eco blokgewicht, gelakt gietijzer, maximaal aantal per pallet: 30, forfait (max. 300 kg): max.15
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen