{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik b | 128 mm | |
Bekhoogte C | 39 mm | |
Lengte basisdeel a | 225 mm | |
Totale hoogte c | 67 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365055 120 | |
EAN/GTIN | 4062406188641 | |
Nummer fabrikant | 365055 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 120mm
op aanvraag
Op voorraad
509 stuks direct leverbaar
€ 186,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
816 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 120 mm | 120 mm | |
Bekhoogte C | 39 mm | 40 mm | 30 mm |
Totale hoogte c | 67 mm | 90 mm | 66 mm |
Gewicht | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Lengte basisdeel a | 225 mm | 340 mm | 343 mm |
Spanbereik b | 128 mm | 173 mm | 110 mm |
Producttype | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem |