{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 100 mm | |
Spanbereik b | 143 mm | |
Bekhoogte C | 32 mm | |
Lengte basisdeel a | 286 mm | |
Breedte basisdeel B | 174 mm | |
Totale hoogte c | 92 mm | |
Spangroeven afstand | 141 mm | |
Spangroeven breedte | 17 mm | |
Maximale totale lengte L4 | 474 mm | |
Gewicht | 12,5 kg | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | BM-klem blauw | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365038 100 | |
EAN/GTIN | 4067263112389 | |
Nummer fabrikant | 365038 100 |