Snelspanmachineklem met eenhandsbediening, Bekbreedte A: 110mm

Artikelnummer: 365023 110
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 110 mm
Spanbereik b 130 mm
Bekhoogte C 32 mm
Lengte basisdeel a 280 mm
Breedte basisdeel B 112 mm
Totale hoogte c 82 mm
Maximale totale lengte L4 510 mm
Gewicht 9,5 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires BM-klem blauw
Producttype Boormachine-handmachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 365023 110
EAN/GTIN 4045197563200
Nummer fabrikant 365023 110

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snel verschuiven van de beweegbare bek.
  • Bekken gehard en geslepen.Tijdrovend draaien komt te vervallen.
  • Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.
  • Met één hand spannen van het werkstuk.
  • Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.
  • Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.
  • Met twee steunvlakken aan de zijkanten.
  • Vormvergrendeling.

Toepassing:

Voor het snel spannen van werkstukken op boor- en meetmachines.

Materiaal:

Basisdeel en beweegbare bek van robuust speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,03 mm.