Sportladder GFK 2x14 sporten

Artikelnummer: 36414
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×14
Materiaal GRP
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36414
EAN/GTIN 4031405364141
Nummer fabrikant 036414
L-nummer L90110 169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Treeplank gemaakt van GRP
  • Staven en sporten van met glasvezel versterkte kunststofprofielen (ten minste 10 jaar bestand tegen veroudering)
  • Vierkante sporten 28 x 29 mm gegroefd aan beide zijden
  • Geen vulstoffen
  • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Massieve scharnieren van gegalvaniseerd staal met schroefverbindingen
  • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 28000 V conform DIN en 61475:2002 categorie 1
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5000 mm
  • Hoogte: 3860 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4070 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte: 2670 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 28 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 770 mm