Gereedschapset elektricien assorti 13-delig incl. gereedschapetui

Artikelnummer: 36389
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36389
EAN/GTIN 4010995363895
Nummer fabrikant 36389
L-nummer L60070 2206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Geselecteerde inhoud voor de meest gangbare toepassingen.
  • Verbetert uw efficiency: Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verhoogt uw veiligheid: Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
  • Aanvullende informatie: Gemaakt conform IEC 60900.
  • De 13-delige gereedschapset omvat geselecteerde handgereedschappen voor de meest gangbare werkzaamheden van elektriciens. Het volledig openklapbare gereedschapetui met ritssluiting en draaghandgreep en met insteekvakken voor het handgereedschap biedt voldoende ruimte en een overzichtelijk rangschikking. Met de geïsoleerde SoftFinish® electric SlimFix schroevendraaiers kunnen, dankzij de zeer slanke schacht, ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Bovendien bevat het gereedschapetui een kabelknipper, een punttang en een krachtzijkniptang met DynamicJoint® technologie voor een optimale overdracht van de handkracht. Andere speciaal op het werkgebied van elektriciens afgestemde gereedschappen voltooien de gereedschapset.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 4.5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8″ (26727)
  • 1x Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7″ (41274)
  • 1x Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2″ (44617)
  • 1x Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)
  • 1x Spanningszoeker SoftFinish eenpolig,110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
  • 1x Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)
  • 1x Gereedschapsset