Slijp- en controleklem met spindel, roestvrij 100 mm

Artikelnummer: 363600 100
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 100 mm
Maximaal spanbereik b 140 mm
Bekhoogte C 40 mm
Totale lengte a 270 mm
Totale breedte B 100 mm
Gewicht 9,5 kg
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363600 100
EAN/GTIN 4045197313591
Nummer fabrikant B 60 15 0 0005

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.
Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).
Magnetiseerbaar chroomstaal − roestvast (voor werkzaamheden met corrosievormende koel- en smeermiddelen).

Functie:

Neertreksysteem − de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig bewerken en controleren.
Eveneens geschikt voor zinkeroderen.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,003 mm / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Levering:

Inclusief zwengel.