Universele slijp- en controleklem 70 mm

Artikelnummer: 363350 70
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 70 mm
Maximaal spanbereik b 80 mm
Bekhoogte C 30 mm
Totale lengte a 180 mm
Totale breedte B 110 mm
Gesamthöhe c 137 mm
Zwenkbereik 2×60°
Gewicht 12 kg
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363350 70
EAN/GTIN 4045197313485
Nummer fabrikant B 60 05 0 0001

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gereedschapsstaal, doorgehard, precisiegeslepen.
  • Verstelling om 2 assen, draai- en zwenkbaar.
  • Schaalaflezing via nonius: 3′.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig bewerken en controleren van vlakken en hoekvlakken tot 46°.

Nauwkeurigheid:

Binnen 0,003 mm / 100 mm.