Opzetbek systeem LANG 75 mm

Artikelnummer: 363314 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 79,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 66,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 75 mm
Bekhoogte h 26 mm
Hoogte h1 23 mm
Hoogte h2 18 mm
Beklengte l 39 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363314 75
EAN/GTIN 4067263087038
Nummer fabrikant 363314 75

Omschrijving

Uitvoering:

Het voorindrukken van de tandcontour is vereist omdat de klemtanden systeem LANG zijn.