Opzetbek standaard 75 mm

Artikelnummer: 363310 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 73,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 61,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte b 75 mm
    Bekhoogte h 26 mm
    Hoogte h1 23 mm
    Hoogte h2 18 mm
    Beklengte l 39 mm
    Lengte l1 3 mm
    Gewicht 0,4 kg
    Geschikt voor kleurcode HOLEX ZS 75
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363310 75
    EAN/GTIN 4067263950691
    Nummer fabrikant 363310 75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Combibek met klemvertanding en gladde spanvlakken.