{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 70 mm | |
Maximaal spanbereik b | 80 mm | |
Bekhoogte C | 30 mm | |
Totale lengte a | 160 mm | |
Totale breedte B | 70 mm | |
Hoogte basisdeel G | 32 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Producttype | Controlemachineklem |
Artikelnummer | 363240 70 | |
EAN/GTIN | 4067263239543 | |
Nummer fabrikant | 363240 70 |