Spanbout 96 mm

Artikelnummer: 363190 96
op aanvraag
Op voorraad
417 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor steekmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Centreer-⌀ D 16n6 mm
    Schroefdraad M M10
    Producttype Spanbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363190 96
    EAN/GTIN 4062406398101
    Nummer fabrikant 363190 96

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Centrische machineklemmen nr. 363000, 363300, automatiseringsconsole nr. 363185 en nr. 363186.

    Tip:

    Compatibel voor alle producenten van spanmiddelen met steekmaat 52 mm en 96 mm.