Automatiseringsconsole pneumatisch XP52C

Artikelnummer: 363186 XP52C
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 176 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 60 mm
Draadaansluiting 1/4 inch
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363186 XP52C
EAN/GTIN 4062406578275
Nummer fabrikant 363186 XP52C

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatig of geautomatiseerd spannen en lossen mogelijk. Spannen via veersysteem - lossen met perslucht (6 bar).

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 363000, 363300 en hoogteconsole nr. 363188.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.