Spindelafdekking-set 50S

Artikelnummer: 363083 50S
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363083 50S
EAN/GTIN 4062406581312
Nummer fabrikant 363083 50S

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire afdekking voor de spindel van de Xtric. Zo wordt vervuiling van de spindel voorkomen.

Inhoud:

Aantal 3 mm bouwstenen: 8
Aantal 5 mm bouwstenen: 8

Tip:

De sets bestaan uit bouwstenen van verschillende grootte en zijn correct aangepast aan de lengte van de betreffende bankschroefmaat.