Parallelle onderlegplaten, paar magnetisch 22C mm

Artikelnummer: 363075 22C
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 80 mm
    Breedte 2,5 mm
    Geschikt voor kleurcode Xtric 80
    Producttype Parallelle onderlegplaten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363075 22C
    EAN/GTIN 4062406128661
    Nummer fabrikant 363075 22C

    Omschrijving

    Tip:

    De maten 15C, 20C, 22C, 30C en 32C zijn aan de contour van de bekken met gereduceerde breedte aangepast.