Opzetbek grip 80

Artikelnummer: 363038 80
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 80
Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 17 mm
Beklengte l 54 mm
Gewicht 0,43 kg
Schroefdraad M12×1
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363038 80
EAN/GTIN 4067263116127
Nummer fabrikant 363038 80

Omschrijving

Toepassing:

Voor individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

T.b.v.:

Nr. 363039