Opzetbek systeem LANG met gereduceerde breedte 80C

Artikelnummer: 363030 80C
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
b1 125 mm
Bekhoogte h 38 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 18 mm
Beklengte l 66 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 1,2 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363030 80C
EAN/GTIN 4062406221416
Nummer fabrikant 363030 80C

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.
Voorindruk van de tandcontour nodig.