Opzetbek systeem LANG 80

Artikelnummer: 363018 80
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

b1 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 13 mm
Beklengte l 50 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363018 80
EAN/GTIN 4062406090548
Nummer fabrikant 363018 80

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.
Voorindruk van de tandcontour nodig.