Opzetbek glad gecoat, Voor type: 80

Artikelnummer: 363016 80
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

b1 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 13 mm
Beklengte l 50 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363016 80
EAN/GTIN 4062406182540
Nummer fabrikant 363016 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met coating op het gladde spanvlak voor optimale houdkracht.
Bekken met glad niveau.