{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
b1 | 80 mm | |
Bekhoogte h | 28 mm | |
Hoogte h1 | 3 mm | |
Hoogte h2 | 13 mm | |
Beklengte l | 50 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,45 kg | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 80 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363012 80 | |
EAN/GTIN | 4062406182533 | |
Nummer fabrikant | 363012 80 |