Bek met positioneerstiften 125 mm

Artikelnummer: 362627 125
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362627 125
EAN/GTIN 4045197928283
Nummer fabrikant 362627 125

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal gehard, getenifeerd gasgenitreerd (tolerantie ±0,01 mm).
  • Eenvoudige montage op de machineklem.
  • Mechanisch indrukken van de pennen.
  • Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.
  • Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.
  • 5,5 bar vereiste luchtdruk

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.
  • Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.
  • Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
Allmatic nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 en met spanbekken nr. 361400361620.

Levering:

Inclusief 1 bevestigingsbout.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen