Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362624 125
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362624 125
EAN/GTIN 4067263092186
Nummer fabrikant 362624 125
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal gehard, getenifeerd gasgenitreerd (tolerantie ±0,01 mm).
  • Eenvoudige montage op de machineklem.
  • Mechanisch indrukken van de pennen.
  • Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.
  • Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.
  • 5,5 bar vereiste luchtdruk

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.
  • Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.
  • Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.

T.b.v.:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.
BULL pneumatisch 125, mechanisch 125.
KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.
RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen