Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak, Voor bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 362560 100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 100 mm
Geschikt voor kleurcode HD-Allmatic
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362560 100
EAN/GTIN 4250364400466
Nummer fabrikant 6921014025031

Omschrijving

Toepassing:

de extra bekken zorgen voor een verveelvoudiging van de toepassingsmogelijkheden. Hydraulische compensatiebekken voor meervoudig spannen van rond materiaal of voor het spannen van werkstukken met oppervlakteafwijkingen op aanvraag.

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 en met basisbek nr. 361500361520 geschikt voor versie NC8. Adapterbekken nr. 361600, 361620 ook geschikt voor alle NC-versies.

Tip:

Bevestigingsschroeven apart bestellen nr. 362621 M10×23.