Klemstukvoorzetbek 160L mm

Artikelnummer: 362392 160L
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 160 mm
Bekbreedte b 12 mm
Bekhoogte h 50 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362392 160L
EAN/GTIN 4062406370633
Nummer fabrikant 362392 160L

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge nauwkeurigheid bij het spannen. De extra bekken vergroten de toepassingsmogelijkheden van uw bankschroef enorm. Geoptimaliseerde tandvorm voor hoge houdkrachten.

Tip:

Voorindrukken van de tandcontour vereist (systeem LANG).