• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Klemstukvoorzetbek, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362390 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125 mm
Bekbreedte b 12 mm
Bekhoogte h 20 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362390 125
EAN/GTIN 4045197967893
Nummer fabrikant 362390 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge nauwkeurigheid bij het spannen. De extra bekken vergroten de toepassingsmogelijkheden van uw bankschroef enorm. Geoptimaliseerde tandvorm voor hoge houdkrachten.