Momentschroevendraaier easyTorque vast ingestelde momentbegrenzing 3.0 Nm

Artikelnummer: 36237
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36237
EAN/GTIN 4010995362379
Nummer fabrikant 36237
L-nummer L60070 2331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm-wisselschacht.
  • Nauwkeurigheid: ±10%
  • Handgreep: Ergonomische samengestelde handgreep voor een optimale krachtoverdracht.
  • Handgreep: Kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
  • Handgreep:
  • Handgreep: Mechanisme ongevoelig voor industriële smeermiddelen.
  • Handgreep: Compatibel met alle handvaten uit de 2859-serie.
  • Schroeven gecontroleerd vastdraaien zonder materiaalbeschadiging en nabewerking? Geen probleem met de momentschroevendraaier easyTorque, die een toepassing met procesbetrouwbaarheid mogelijk maakt. Dankzij een kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde blijft het werkstuk onbeschadigd en bent u beschermd tegen garantieclaims. De handige meercomponenten-greep maakt een optimale krachtoverdracht mogelijk en beschermt daarbij uw gezondheid. Verder de momentschroevendraaier is hij bovendien compatibel met alle schachten van de serie 2859. Met een voor industriele smeermiddelen ongevoelige mechanica is de momentschroevendraaier uw perfecte metgezel voor comfortabel werken. Geproduceerd in navolging van de norm EN ISO 6789 voldoet het draaimomentgereedschap aan een activeringsnauwkeurigheid van +/- 10%.
  • Bithouders en schachten zijn niet bij levering inbegrepen.
  • In navolging van DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Koppelwaarde vast (Nm): 3 Nm
  • Tolerantie (%): 10 %
  • Handgreepdiameter (mm): 34 mm
  • Handgreeplengte (mm): 130 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen